Beli Thermometer K3 Pro di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp509.900

    KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)
    Deskripsi:
    Thermometer inframerah untuk mengukur suhu permukaan seperti tubuh manusia, benda kerja, dan panel listrik
  2. KRISBOW Termometer dengan Titik Embun
    Mulai

    Rp1.899.900

    KRISBOW Termometer dengan Titik Embun
    atribut:
    • Humidity Range: 0 to 100 %RH ± 3.5°C @ 20 to 80 %RH
    • Dew Point Range: -30 to 100°C (-22 to 212°F) ± 2% of reading
    • Resolution: 0.1
    • Display: 3-1/2 digit (1999 count) LCD with backlighting
    • Response Time (ms): < 150
    • Diode laser: Output <1mW, Wavelength 630 to 670nm, class 2 (II) Laser product
    • Emissivity: Fixed at 0.95
    • Field of View: D/S = Approx. 12:1 ratio (D = distance, S = spot)
    • Power Off: Automatic shut off after 15 minutes, approx.
    • Power Supply: 9V battery
    • Spectral Response (µm): 8 to 14
    • Temperature Range (°C): -50 to 400
    • Unit Dimensions (HxWxD)(mm): 168x86x58
  3. AND Thermocouple Thermometer (K Type) (Pendeteksi Suhu)
    Mulai

    Rp1.099.900

    AND Thermocouple Thermometer (K Type) (Pendeteksi Suhu)
    Deskripsi:
    Thermocouple(K) Thermometer 1 Channel
  4. TESTO Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp2.099.900

    TESTO Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    -With laser point function.-Consumer products safety act PSC marked item.-Equipped with auto power off and automatic hold functions.-With backlight.
  5. KRISBOW Termometer Digital
    Mulai

    Rp989.900

    KRISBOW Termometer Digital
    atribut:
    • Dimensions (mm): 165x76x43
  6. SHINWA Thermometer Bar Type
    61%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp29.900

  7. OLIGHT LED Flashlight (Senter)
    46%
    Mulai

    Rp299.900

    OLIGHT LED Flashlight (Senter)
    Deskripsi:
    Olight Seeker 2 pro adalah senter LED dengan output besar dan dapat diisi ulang. Didukung oleh baterai rechargeable kapasitas maksimum (5000mAh) 21700, yang membantu senter ini menghasilkan output maksimum 3200 lumens. Senter ini menggunakan LED berkualitas tinggi yang dipasangkan dengan lensa optik TIR, memberikan pengalaman pencahayaan jarak menengah dekat yang sempurna. Seeker 2 pro memiliki side switch yang besar terletak di dekat kepala lampu untuk pengoperasian dengan ibu jari yang nyaman dan indikator di kedua sisi switch dengan jelas menampilkan daya baterai dan tingkat kecerahan. Dengan design body memiliki alur jari dan dibalut oleh bahan silikon dermatoglyphic, Seeker 2 pro dirancang secara ergonomis agar sangat nyaman dan memberikan pegangan yang tidak licin
  8. OneMed First Aid Box (Kotak P3K)
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp169.900

    OneMed First Aid Box (Kotak P3K)
    Deskripsi:
    Kotak P3K Dinding bentuk kotak- Bahan Plastik Mika- Pintu transparan yang digeser.- Terdapat 3 rak- Dimensi pxlxt= 29x11.5x35 cm- Ada lubang untuk tempat paku
    atribut:
    • Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: FR.03.02/VA/0276/2018
  9. Kennedy-Pro Pro-Torq Pliers Set (Set Perkakas)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Kennedy-Pro Pro-Torq Pliers Set (Set Perkakas)
    Deskripsi:
    Manufactured from specially selected steels, these sets of comfort grip pliers are the cost effective way of ensuring you always have the right size pliers to hand for a range of applications. The dual material grip handle design allows the user to apply the greatest force with the minimum amount of effort and prevents slippageManufactured with a polypropylene core for strength and durability with a soft thermoplastic outer for non-slip comfort grip. Especially suitable for production line environments where repetitive work is undertaken. Available as a set of 3 or 4 pliers.Features and Benefits- Dual material grip allows the user to eaily deliver maximum force with little effort- With a polypropylene core to bolster strenght and durability- Soft thermoplastic outer gives the product a non-slip comfort grip- Available as a set of 3 or 4 pieces to allow you to select the product that is right for your needsTypical Applications- Automotive- Production Line- Warehousing- Electrical- Plumbing- Construction- DIY
    atribut:
    • Type: Pliers Set
    • Jaw Material: Chrome Vanadium Steel
    • Handle Material: Polypropylene
    • Finish/Coating: Nickel-plated
    • Insulated: No
    • Jaw Style: Serrated
    • Special Features: Slip Guard Protection
  10. Hioki Infrared Thermometer
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp3.099.900

    Hioki Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    -With laser point function.-Consumer products safety act PSC marked item.-Equipped with auto power off and automatic hold functions.-With backlight.
  11. OMRON Healthcare Forehead Thermometer
    Mulai

    Rp729.900

    OMRON Healthcare Forehead Thermometer
    Deskripsi:
    Forehead Thermometer MC-720 Provides non-contact forehead temperature measurement suitable for all ages, including infants and young children. Availability of models varies across countries. Please contact our local offices for more information. - Easy-to-hold Design - Backlight - Last Reading on the Same Display with Current Reading - Silent Mode - 25 Memories - Energy-saving Automatic Power Off - 3-in-1 Measurement - Gentle and Easy to Use
    atribut:
    • Selectable: °C / °F
    • Memory: 25
  12. TESTO Termometer Makanan
    Mulai

    Rp2.699.900

    TESTO Termometer Makanan
    atribut:
    • Operating Temperature (°C): -20 to +50
    • Protection Class: IP67 with TopSafe
    • Standards: EN 13485
    • Storage Temperature: -40 to +70 °C
    • Battery Life: 350 h
    • Battery Type: 3V button cell (CR 2032)
    • Diameter Probe shaft (mm): 3
    • Diameter Probe shaft tip (mm): 2.3
    • Dimensions (mm): 218x34x20
    • Display Size: one-line
    • Display Type: LCD (Liquid Crystal Display)
    • Length Probe shaft (mm): 55
    • Length Probe shaft tip (mm): 17
    • Product Color : White
    • Product/Housing Material: ABS
    • Weight (g): 80
  13. TEDMORE Vogel Infrared Thermometer Gun
    68%
    Mulai

    Rp2.199.900

    TEDMORE Vogel Infrared Thermometer Gun
    Deskripsi:
    Gun-shaped, with temperature sensor and switchable laser point For quick determination of temperatures via a sensor or contact-less The device was built according to the current state of the art, it meets the strict requirements of the applicable European and national guidelines
    atribut:
    • Measurement Range (°C): 32-42 (89.6 - 107.6°F)
    • Accuracy: ± 0.3° C (± 32.54° F)
    • Repeatability (°C): 0.3
  14. AND Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp1.999.900

    AND Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    Infrared Thermometer AND memungkinkan pengukuran suhu non-kontak secara cepat dan akurat. Cocok untuk industri makanan, HVAC, dan aplikasi medis atau otomotif.
  15. SHINWA Digital Thermometer & Hygrometer
    Mulai

    Rp589.900

    SHINWA Digital Thermometer & Hygrometer
    atribut:
    • Measurement Humidity Range (%RH): 30 to 95
  16. SATO (Label) Digital Thermometer & Hygrometer
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp789.900

    SATO (Label) Digital Thermometer & Hygrometer
    atribut:
    • Measurable Temperature Range (degrees): -10 to 50
    • Measurable Humidity Range (%RH): 20 to 95
    • Measurement Item: Temperature, humidity, highest and lowest temperature/humidity
    • Power Supply: AAA battery x 1 (included)
    • Minimum temperature display: 1degrees
    • Minimum humidity display: 1%RH
  17. TRUSCO Digital Thermometer & Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp489.900

    TRUSCO Digital Thermometer & Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)
    atribut:
    • Measured Humidity Range (% RH): 30 to 95
    • Dimensions (Width x Depth x Height) (mm): 102x18x103
    • Material: ABS Resin
    • Humidity Minimum Indication: 1% RH
    • Measurement Item: Temperature, Humidity
    • Measurement Temperature Range (°C): -5 to 49
    • Minimum Temperature Display (°C): 0.1
    • Power Supply: AAA battery x 1 (attached for testing)
Daftar Harga Thermometer K3 Pro Terbaru November 2026
KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)Rp509.900
KRISBOW Termometer dengan Titik EmbunRp1.899.900
AND Thermocouple Thermometer (K Type) (Pendeteksi Suhu)Rp1.099.900
TESTO Infrared ThermometerRp2.099.900
Custom Termometer DigitalRp999.900
KRISBOW Termometer DigitalRp989.900
SHINWA Thermometer Bar TypeRp29.900
Custom General K Type Thermocouple Thermometer Sensor (Non-Waterproof) (Pendeteksi Suhu)Rp1.699.900
OLIGHT LED Flashlight (Senter)Rp299.900
OneMed First Aid Box (Kotak P3K)Rp169.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)